Carlo Gavazzi - Sonde de niveau résistive 1? - 3 éléctrodes Polyéthylène 1000mm - IP67 - VPC310
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - conducteur
longueur d'enfichage - 500 mm
type de capteur - autre
constante de cellule - autre
matériau de l'électrode - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
5709870048147
Réf. Sonepar
00158050020
Réf. Fournisseur
VPC310
Marque
Carlo Gavazzi
modèle:
conducteur
longueur d'enfichage:
500 mm
type de capteur:
autre
constante de cellule:
autre
matériau de l'électrode:
autre
pression max.:
2 bar
température max.:
60 °C
température ambiante max.:
60 °C
type de raccordement de processus:
autre
matériau raccord de processus:
autre
finition du raccordement électrique:
autre
fiche coudée:
Non
longueur du câble:
0 m
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


