Carlo Gavazzi - Sonde de niveau résistive - 1 électrode isolée - Câble 5m - IP67 - VH2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - conducteur
longueur d'enfichage - 75.5 mm
type de capteur - autre
constante de cellule - autre
matériau de l'électrode - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5709870006635
Réf. Sonepar
00158050002
Réf. Fournisseur
VH2
Marque
Carlo Gavazzi
modèle:
conducteur
longueur d'enfichage:
75.5 mm
type de capteur:
autre
constante de cellule:
autre
matériau de l'électrode:
autre
pression max.:
0 bar
température max.:
90 °C
température ambiante max.:
90 °C
type de raccordement de processus:
autre
matériau raccord de processus:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
fiche coudée:
Non
longueur du câble:
5 m
pays de fabrication:
LITUANIE
Les Atouts de l'article:
Sonde de niveau conductrice ; 1 électrode en acier inoxydable ; câble en néoprène de 5 m
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


