Carlo Gavazzi - Support pour relais 4RT série RMIA45 raccordement Push-in - ZMI24G

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Support pour relais 4RT série RMIA45 raccordement Push-in

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • largeur - 31 mm

  • hauteur - 43 mm

  • avec pinces amovibles - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5350035434505

Réf. Sonepar

00158543450

Réf. Fournisseur

ZMI24G

Marque

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

fiche

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

largeur:

31 mm

hauteur:

43 mm

avec pinces amovibles:

Non

extension fonctionnelle possible:

Non

profondeur:

102 mm

Support pour relais électromécanique industriel RMIA, 28 pôles, 4PDT (4 contacts inverseurs), 8A, bornes Push-in, bornes sur 3 niveaux

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi