Carlo Gavazzi - Tempo multifonctions - 1RT 8A 24Vcc -0,1 s..100h - 22,5mm rail DIN - DMC01C724
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 19.2...28.8 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
plage temporelle - 0.1...360000 s
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8030956001266
Réf. Sonepar
00158085084
Réf. Fournisseur
DMC01C724
Marque
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
19.2...28.8 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
plage temporelle:
0.1...360000 s
fonction retardée à l'enclenchement:
Oui
fonction retardement du déclenchement:
Oui
fonction glissant à l'enclenchement:
Non
fonction à contact fugitif:
Non
fonction étoile/triangle:
Non
fonction formation d'impulsion:
Oui
fonction clignotement avec pause, temps fixe:
Non
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:
Non
fonction cadencée avec pause, variable:
Oui
fonction cadencée avec impulsion, variable:
Oui
commande à distance possible:
Oui
uniquement adapté pour commande à distance:
Non
enfichable sur un contacteur:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
pays de fabrication:
ITALIE
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:
0
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:
0
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:
0
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:
0
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:
0
nombre de sorties, retardées, contact inverseur:
1
sorties, commutable, retardées/non retardées:
Non
avec sortie de semiconducteur:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Oui
largeur:
22.5 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
99.5 mm
appareil complet avec socle:
Non
montage du devant:
Non
Les Atouts de l'article:
Relais temporisé multifonctions, montage sur rail DIN, boîtier Euronorm 22,5 x 80 x 99,5 mm, fonction sélectionnable par bouton rotatif, plages de temps sélectionnables de 0,1 s à 100 h, tension d'alimentation 24 Vcc, connexion par bornes à vis, sortie relais SPDT 8 A
Les Atouts de la gamme:
Minuteries multi tensions avec 7 fonctions réglables par bouton et 7 échelles de temps réglables par boutons de 0.1s à 100h. Réglage du temps à distance disponible. Alimentation 15Vcc, 10mA (1 relais) ou 24 Vcc, 15mA (2 relais) pour détecteurs PNP/NPN et alimentation 8,2Vcc pour détecteur Namur. Pour montage sur rail DIN (DMC01) ou à embrocher (PMC01).
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


