Carlo Gavazzi - Tempo multifonctions - 2RT 8A 24Vcc/24...240Vca -0,1 s..100h - 22,5mm rail DIN - DMB01CM24

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Tempo multifonctions - 2RT 8A 24Vcc/24...240Vca -0,1 s..100h - 22,5mm rail DIN

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20.4...264 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 20.4...27.6 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • plage temporelle - 0.1...360000 s

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956000047

Réf. Sonepar

00158085051

Réf. Fournisseur

DMB01CM24

Marque

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20.4...264 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

20.4...27.6 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

plage temporelle:

0.1...360000 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Oui

fonction retardement du déclenchement:

Oui

fonction glissant à l'enclenchement:

Non

fonction à contact fugitif:

Non

fonction étoile/triangle:

Non

fonction formation d'impulsion:

Oui

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Non

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Non

fonction cadencée avec pause, variable:

Oui

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Oui

commande à distance possible:

Oui

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

enfichable sur un contacteur:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20.4...264 V

courant nominal:

8 A

nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:

0

nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, retardées, contact inverseur:

1

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Non

avec sortie de semiconducteur:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

largeur:

22.5 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

99.5 mm

appareil complet avec socle:

Non

montage du devant:

Non

Relais temporisé multifonctions - 7 fonctions - 2 relais inverseurs 8A - Alimentation: 24 cc / 24...240Vca - Gamme de temps de temps : 0,1 s..100h - Format 22,5mm rail DIN

Les Atouts de la gamme:

Minuterie multi tension avec 7 sélections de fonction et 7 sélections de gamme de temps entre 0,1 sec et 100 h. Pour montage sur rail DIN (DMB01) ou module embrochable (PMB01).

Carlo Gavazzi

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi