🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Carlo Gavazzi - Tempo travail mise sous tension/symétrique - 4 RT 5A 24-240Vca/cc -0,1 s..100h - HAA14QM24

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Tempo travail mise sous tension/symétrique - 4 RT 5A 24-240Vca/cc -0,1 s..100h

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20.4...264 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 20.4...264 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • plage temporelle - 0.1...360000 s

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956042856

Réf. Sonepar

00158014858

Réf. Fournisseur

HAA14QM24

Marque

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

fiche

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20.4...264 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

20.4...264 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

plage temporelle:

0.1...360000 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Oui

fonction retardement du déclenchement:

Non

fonction glissant à l'enclenchement:

Non

fonction à contact fugitif:

Non

fonction étoile/triangle:

Non

fonction formation d'impulsion:

Non

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Non

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Non

fonction cadencée avec pause, variable:

Oui

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Oui

commande à distance possible:

Non

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

enfichable sur un contacteur:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20.4...264 V

courant nominal:

8 A

nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:

0

nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, retardées, contact inverseur:

2

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Non

avec sortie de semiconducteur:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Oui

largeur:

21.5 mm

hauteur:

28 mm

profondeur:

64 mm

appareil complet avec socle:

Oui

montage du devant:

Non

Relais temporisé travail à la mise sous tension - Clignoteur symétrique avec démarrage ON ou OFF - Calibreur d?impulsion - 4 RT 5A - Alimentation: 24-240Vca/cc -Gamme de temps: 0,1 s..100h - Embrochable

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi