Carlo Gavazzi - Temporisation multifonction 1relais embrochable 24Vcc/24-240Vca - PMB01CM24

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Temporisation multifonction 1relais embrochable 24Vcc/24-240Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20.4...264 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 20.4...27.6 V

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

  • plage temporelle - 0.1...360000 s

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956000085

Réf. Sonepar

00158085058

Réf. Fournisseur

PMB01CM24

Marque

Carlo Gavazzi

finition du raccordement électrique:

fiche

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

20.4...264 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

20.4...27.6 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

plage temporelle:

0.1...360000 s

fonction retardée à l'enclenchement:

Oui

fonction retardement du déclenchement:

Oui

fonction glissant à l'enclenchement:

Non

fonction à contact fugitif:

Non

fonction étoile/triangle:

Non

fonction formation d'impulsion:

Oui

fonction clignotement avec pause, temps fixe:

Non

fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:

Non

fonction cadencée avec pause, variable:

Oui

fonction cadencée avec impulsion, variable:

Oui

commande à distance possible:

Oui

uniquement adapté pour commande à distance:

Non

enfichable sur un contacteur:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

20.4...264 V

courant nominal:

8 A

nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:

0

nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:

0

nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:

0

nombre de sorties, retardées, contact inverseur:

1

sorties, commutable, retardées/non retardées:

Non

avec sortie de semiconducteur:

Non

adapté à un montage de profilés chapeaux:

Non

largeur:

36 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

94 mm

appareil complet avec socle:

Non

montage du devant:

Non

Temporisation multifonctions : Travail-Travail au relâchement-Calibreur-Clignoteur symétrique-Double impulsion-Impulsion sur contact. 7 gammes de 0.1s à 100h. 1S relais inverseur. Alimentation 24 Vcc / 24-240 Vca. Boîtier 36mm 11 broches

Les Atouts de la gamme:

Minuterie multi tension avec 7 sélections de fonction et 7 sélections de gamme de temps entre 0,1 sec et 100 h. Pour montage sur rail DIN (DMB01) ou module embrochable (PMB01).

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi