Carlo Gavazzi - Temporisation multifonction 2relais embrochable 24Vca - PMC01D024
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - fiche
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 20.4...27.6 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
plage temporelle - 0.1...360000 s
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8030956001419
Réf. Sonepar
00158080612
Réf. Fournisseur
PMC01D024
Marque
Carlo Gavazzi
finition du raccordement électrique:
fiche
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
20.4...27.6 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
plage temporelle:
0.1...360000 s
fonction retardée à l'enclenchement:
Oui
fonction retardement du déclenchement:
Oui
fonction glissant à l'enclenchement:
Non
fonction à contact fugitif:
Non
fonction étoile/triangle:
Non
fonction formation d'impulsion:
Oui
fonction clignotement avec pause, temps fixe:
Non
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:
Non
fonction cadencée avec pause, variable:
Oui
fonction cadencée avec impulsion, variable:
Oui
commande à distance possible:
Oui
uniquement adapté pour commande à distance:
Non
enfichable sur un contacteur:
Oui
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
20.4...27.6 V
pays de fabrication:
ITALIE
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:
0
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:
0
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:
0
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:
0
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:
0
nombre de sorties, retardées, contact inverseur:
2
sorties, commutable, retardées/non retardées:
Non
avec sortie de semiconducteur:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Oui
largeur:
36 mm
hauteur:
80 mm
profondeur:
94 mm
appareil complet avec socle:
Non
montage du devant:
Non
Les Atouts de l'article:
Relais temporisé multifonctions, embrochable, boîtier Euronorm 36 x 80 x 94 mm, fonction sélectionnable par bouton rotatif, plages de temps sélectionnables de 0,1 s à 100 h, tension d'alimentation 24 Vca, sortie relais DPDT 8 A
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


