Carlo Gavazzi - Testeur pour capteur - ST-03

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - autre
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5709870246215
Réf. Sonepar
00158035642
Réf. Fournisseur
ST-03
Marque
Carlo Gavazzi
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
Boîtier testeur pour tous les types de détecteur en Namur, NPN ou PNP. Reconnait le type de commutation NPN ou PNP et NO ou NF. Possède une LED et un Buzzer pour la sortie active ou non active.
Les Atouts de la gamme:
Le testeur peut être utilisé pour : Namur (EN 50 227), 2- fil DC, 3 fils DC et 4- fil CC. Connectez votre capteur aux bornes du testeur de capteurs. Le type de capteur (NPN ou PNP) et sortie statut NO (normalement ouvert) et NC (normalement fermé) est affiché sur le correspondant LED. LED rouge pour NPN et vert pour PNP. Un buzzer vous dira si la sortie est actif.
Les Atouts de la gamme:
Le testeur peut être utilisé pour : Namur (EN 50 227), 2- fil DC, 3 fils DC et 4- fil CC. Connectez votre capteur aux bornes du testeur de capteurs. Le type de capteur (NPN ou PNP) et sortie statut NO (normalement ouvert) et NC (normalement fermé) est affiché sur le correspondant LED. LED rouge pour NPN et vert pour PNP. Un buzzer vous dira si la sortie est actif.


