Carlo Gavazzi - Transducteur d'énergie triphasé 400Vll entrée sur TI 5(6)A, com. RS485 Modbus - ET330DINAV53HS1X

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 6 A
modèle - transformateur de mesure
type d'interface - modbus
type de compteur - électromécanique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8030956070125
Réf. Sonepar
00158607012
Réf. Fournisseur
ET330DINAV53HS1X
Marque
Carlo Gavazzi
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
6 A
modèle:
transformateur de mesure
type d'interface:
modbus
type de compteur:
électromécanique
courant nominal (In):
5 A
tension nominale (Un) N-L:
230...277 V
tension nominale (Un) L-L:
400...480 V
fréquence:
50...60 Hz
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat/livraison
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
sans
type d'affichage:
sans
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
3
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de la gamme:
Transducteurs d'énergie monophasé ou triphasé en format modulaire 36 ou 54 mm avec entrée 5A pour transformateurs de courant. Mesures kWh, kvarh, kWh, double tarif, VLN, VLL, PF, Hz, W, Wdmd, Wdmd max, var, VA, h, Monophasé : kWh, VLN, VLL, A, PF, W, va, VA méthode TRMS. Tensions 120 et 230VCA (monophasé) et 208/400VCA (triphasé). Autoalimenté. Précision 0,5%. Energie active, classe 1, énergie réactive classe2. Sortie Modbus RTU, 1 entrée gestion double tarif.
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


