Carlo Gavazzi - Transducteur puissance 1-2-3Ph 120-208Vac sur TI 5A -sortie 4-20ma-90..260Vca/cc - CPTDINAV63HA1AX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 6 A
type de compteur - électronique
courant nominal (In) - 5 A
tension nominale (Un) N-L - 57...120 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE CPT
EAN
8030956032451
Réf. Sonepar
00158110408
Réf. Fournisseur
CPTDINAV63HA1AX
Marque
Carlo Gavazzi
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
6 A
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
5 A
tension nominale (Un) N-L:
57...120 V
tension nominale (Un) L-L:
100...208 V
fréquence:
50...60 Hz
adapté à:
achat/livraison
étalonné:
Oui
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
indice de protection (IP):
IP20


