Carlo Gavazzi - Transducteur puissance 1-3Ph 120-208Vac sur TI 5A -sorties 0-10Vcc- 18..60Vca/cc - CPTDINAV51LV3AX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 6 A
type de compteur - électronique
courant nominal (In) - 5 A
tension nominale (Un) N-L - 230...347 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE CPT
EAN
8030956032291
Réf. Sonepar
00158110367
Réf. Fournisseur
CPTDINAV51LV3AX
Marque
Carlo Gavazzi
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
6 A
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
5 A
tension nominale (Un) N-L:
230...347 V
tension nominale (Un) L-L:
400...600 V
fréquence:
50...60 Hz
adapté à:
achat/livraison
étalonné:
Oui
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
indice de protection (IP):
IP20


