Carlo Gavazzi - Transformateur de courant 1 phase ca 20A/0,4-4Vp - MI20

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Transformateur de courant 1 phase ca 20A/0,4-4Vp

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de mesure de valeurs finales, courant - 20 A

  • finition de la solution analogique - autre

  • mode de pose - montage direct

  • fonction de configuration intégrée - Non

  • plage de mesure de valeurs initiales, courant - 2 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5709870006529

Réf. Sonepar

00158047016

Réf. Fournisseur

MI20

Marque

Carlo Gavazzi

plage de mesure de valeurs finales, courant:

20 A

finition de la solution analogique:

autre

mode de pose:

montage direct

fonction de configuration intégrée:

Non

plage de mesure de valeurs initiales, courant:

2 A

avec sortie de commutation:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Transformateur de courant alternatif monophasé, plage d'entrée jusqu'à 20A AC, sortie 0,4 - 4 Vp, montage mural

Les Atouts de l'article:

Transformateur de courant alternatif monophasé, plage d'entrée jusqu'à 20 A CA, sortie 0,4 - 4 Vc, montage mural

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi