Carlo Gavazzi - Transformateur de courant ouvrant 150A/5A taille Ø 50mm, 50x52mm max - CTD6S1505AXXX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In - 150 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 3
hauteur de l'ouverture - 0...52 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8030956044478
Réf. Sonepar
00158014745
Réf. Fournisseur
CTD6S1505AXXX
Marque
Carlo Gavazzi
modèle:
transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In:
150 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
3
hauteur de l'ouverture:
0...52 mm
diamètre d'ouverture:
50 mm
puissance apparente nominale secondaire:
1.5 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
largeur de l'ouverture:
0...50 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


