Carlo Gavazzi - Transformateur de courant ouvrant 200A/333mV Ø15,5mm max pour compteur EM21072DM - CTV3X200A333MV

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Transformateur de courant ouvrant 200A/333mV Ø15,5mm max pour compteur EM21072DM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateur de courant pour traversée

  • courant assigné primaire In - 200 A

  • courant assigné secondaire - 0 A

  • diamètre d'ouverture - 15.5 mm

  • puissance apparente nominale secondaire - 0 VA

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956065855

Réf. Sonepar

00158606585

Réf. Fournisseur

CTV3X200A333MV

Marque

Carlo Gavazzi

modèle:

transformateur de courant pour traversée

courant assigné primaire In:

200 A

courant assigné secondaire:

0 A

diamètre d'ouverture:

15.5 mm

puissance apparente nominale secondaire:

0 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

câble

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateur de courant ouvrant 200A/333mV taille Ø15,5mm max pour compteur EM21072DM