Carlo Gavazzi - Transformateur de courant ouvrant 300A/5A taille Ø24mm max - CTA5X300A5A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In - 300 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 1
diamètre d'ouverture - 24 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8030956085730
Réf. Sonepar
00158608573
Réf. Fournisseur
CTA5X300A5A
Marque
Carlo Gavazzi
modèle:
transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In:
300 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
1
diamètre d'ouverture:
24 mm
puissance apparente nominale secondaire:
2.5 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
câble
nombre d'entrées primaires:
1
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


