Carlo Gavazzi - Transformateur de courant ouvrant 400A/5A taille 35x125mm max - CTD9S4005AXXX

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Transformateur de courant ouvrant 400A/5A taille 35x125mm max

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de courant pour traversée

  • courant assigné primaire In - 400 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 1

  • hauteur de l'ouverture - 0...125 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956044249

Réf. Sonepar

00158014832

Réf. Fournisseur

CTD9S4005AXXX

Marque

Carlo Gavazzi

modèle:

transformateur de courant pour traversée

courant assigné primaire In:

400 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

1

hauteur de l'ouverture:

0...125 mm

diamètre d'ouverture:

36 mm

puissance apparente nominale secondaire:

3 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

largeur de l'ouverture:

0...35 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateur de courant ouvrant 400A rapport sur 5A, taille de 35x125mm maximum

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi