Carlo Gavazzi - Transformateur de courant ouvrant 500A/5A taille 35x125mm max - CTD9S5005AXXX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In - 500 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 0.5
hauteur de l'ouverture - 0...125 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8030956044256
Réf. Sonepar
00158014833
Réf. Fournisseur
CTD9S5005AXXX
Marque
Carlo Gavazzi
modèle:
transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In:
500 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
0.5
hauteur de l'ouverture:
0...125 mm
diamètre d'ouverture:
36 mm
puissance apparente nominale secondaire:
2 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
largeur de l'ouverture:
0...35 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
pays de fabrication:
ITALIE
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


