Carlo Gavazzi - Transformateur de courant ouvrant 500A/5A taille Ø36mm max - CTA6X500A5A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In - 500 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 36 mm
puissance apparente nominale secondaire - 7.5 VA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8030956085778
Réf. Sonepar
00158608577
Réf. Fournisseur
CTA6X500A5A
Marque
Carlo Gavazzi
modèle:
transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In:
500 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
36 mm
puissance apparente nominale secondaire:
7.5 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
câble
nombre d'entrées primaires:
1
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


