Carlo Gavazzi - Transformateur de courant ouvrant 60A/333mV Ø9,6mm max pour compteur EM21072DM - CTV1X60A333MV
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In - 60 A
courant assigné secondaire - 0 A
diamètre d'ouverture - 10 mm
puissance apparente nominale secondaire - 0 VA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8030956065831
Réf. Sonepar
00158606583
Réf. Fournisseur
CTV1X60A333MV
Marque
Carlo Gavazzi
modèle:
transformateur de courant pour traversée
courant assigné primaire In:
60 A
courant assigné secondaire:
0 A
diamètre d'ouverture:
10 mm
puissance apparente nominale secondaire:
0 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
câble
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète de transformateurs de courant monophasés, ouvrants avec sortie 333mV pour les analyseurs série EM210. Précision 1%.Courant primaire de 60 à 800A selon modèle. Angle ouverture 180°.
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


