Carlo Gavazzi - Transformateur de courant traversant 1000A/5A taille 30x80mm max Vertical - CTD8V10005AXXX

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Transformateur de courant traversant 1000A/5A taille 30x80mm max Vertical

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 1000 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 0.5

  • hauteur de l'ouverture - 0...80 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956043174

Réf. Sonepar

00158014789

Réf. Fournisseur

CTD8V10005AXXX

Marque

Carlo Gavazzi

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

1000 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

0.5

hauteur de l'ouverture:

0...80 mm

diamètre d'ouverture:

31 mm

puissance apparente nominale secondaire:

10 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

largeur de l'ouverture:

0...30 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

pays de fabrication:

ITALIE

Transformateur de courant traversant 1000A rapport sur 5A, taille 30x80mm maximum, version Verticale

Les Atouts de la gamme:

Transformateurs de courant monophasé CA de type traversants. Classe de 0,5 à 5P5 suivant modèle. Courant primaire de 50A à 4000A suivant modèle.Courant secondaire 1A ou 5A. Fréquence de 48 à 62 Hz. Tension nominale max 0,72kV. La classe de précision dépend de la puissance du circuit secondaire. Pour câble ou barre, sauf CTD1X uniquement pour câble.

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi