Carlo Gavazzi - Transformateur de courant traversant 1200A/5A taille 50X125mm max Vertical - CTD10V12005AXXX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 1200 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 0.5
hauteur de l'ouverture - 0...125 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8030956043518
Réf. Sonepar
00158014722
Réf. Fournisseur
CTD10V12005AXXX
Marque
Carlo Gavazzi
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
1200 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
0.5
hauteur de l'ouverture:
0...125 mm
diamètre d'ouverture:
51 mm
puissance apparente nominale secondaire:
15 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
largeur de l'ouverture:
0...50 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


