Carlo Gavazzi - Transformateur de courant traversant 125A/5A tail Ø41mm,51x15,40x20,32x32mm max - CTD3X1255AXXX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 125 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 1
hauteur de l'ouverture - 0...15 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8030956040463
Réf. Sonepar
00158000282
Réf. Fournisseur
CTD3X1255AXXX
Marque
Carlo Gavazzi
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
125 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
1
hauteur de l'ouverture:
0...15 mm
diamètre d'ouverture:
41 mm
puissance apparente nominale secondaire:
2.5 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
largeur de l'ouverture:
0...51 mm
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


