fin de vie

Carlo Gavazzi - Transformateur de courant traversant 1500A/5A taille 50X125mm max Horizontal - CTD10H15005AXXX

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Transformateur de courant traversant 1500A/5A taille 50X125mm max Horizontal

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 1500 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 0.5

  • hauteur de l'ouverture - 0...50 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SÉRIE CTD10H

EAN

8030956043471

Réf. Sonepar

00158014692

Réf. Fournisseur

CTD10H15005AXXX

Marque

Carlo Gavazzi

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

1500 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

0.5

hauteur de l'ouverture:

0...50 mm

diamètre d'ouverture:

51 mm

puissance apparente nominale secondaire:

20 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

largeur de l'ouverture:

0...125 mm

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateur de courant traversant 1500A/5A taille 50X125mm maximum, version Horizontale