fin de vie

Carlo Gavazzi - Transformateur de courant traversant 150A/5A taille Ø51mm,64x20,51x43mm max - CTD4X1505AXXX

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Transformateur de courant traversant 150A/5A taille Ø51mm,64x20,51x43mm max

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - transformateur de mesure de courant traversant

  • courant assigné primaire In - 150 A

  • courant assigné secondaire - 5 A

  • classe de précision - 1

  • hauteur de l'ouverture - 0...20 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

SÉRIE CTD4X

EAN

8030956040555

Réf. Sonepar

00158000303

Réf. Fournisseur

CTD4X1505AXXX

Marque

Carlo Gavazzi

modèle:

transformateur de mesure de courant traversant

courant assigné primaire In:

150 A

courant assigné secondaire:

5 A

classe de précision:

1

hauteur de l'ouverture:

0...20 mm

diamètre d'ouverture:

51 mm

puissance apparente nominale secondaire:

2.5 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

largeur de l'ouverture:

0...60 mm

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

raccordement à vis

nombre d'entrées primaires:

1

Transformateur de courant traversant 150A rapport sur 5A, taille Ø51mm,64x20,51x43mm maximum