Carlo Gavazzi - Transformateur de courant traversant 200A/5A taille Ø51mm,64x20,51x43mm max - CTD4X2005AXXX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 200 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 1
hauteur de l'ouverture - 0...20 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8030956040562
Réf. Sonepar
00158000305
Réf. Fournisseur
CTD4X2005AXXX
Marque
Carlo Gavazzi
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
200 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
1
hauteur de l'ouverture:
0...20 mm
diamètre d'ouverture:
51 mm
puissance apparente nominale secondaire:
3.25 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
largeur de l'ouverture:
0...60 mm
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
pays de fabrication:
CROATIE
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


