Carlo Gavazzi - Transformateur de courant traversant 400A/5A taille Ø24mm,32x5,30x10,25x20mm max - CTD2X4005AXXX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 400 A
courant assigné secondaire - 5 A
classe de précision - 0.5
hauteur de l'ouverture - 0...10 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8030956040364
Réf. Sonepar
00158000269
Réf. Fournisseur
CTD2X4005AXXX
Marque
Carlo Gavazzi
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
400 A
courant assigné secondaire:
5 A
classe de précision:
0.5
hauteur de l'ouverture:
0...10 mm
diamètre d'ouverture:
24 mm
puissance apparente nominale secondaire:
12 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
largeur de l'ouverture:
0...30 mm
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


