Carlo Gavazzi - Transformateur de courant traversant 60A/5A taille Ø24mm,32x5,30x10,25x20mm max - CTD2X605AXXX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 60 A
courant assigné secondaire - 5 A
diamètre d'ouverture - 24 mm
classe de précision - 3
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE CTD2X
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8030956040289
Réf. Sonepar
00158000274
Réf. Fournisseur
CTD2X605AXXX
Marque
Carlo Gavazzi
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
60 A
courant assigné secondaire:
5 A
diamètre d'ouverture:
24 mm
classe de précision:
3
puissance apparente nominale secondaire:
2 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
hauteur de l'ouverture:
0...10 mm
largeur de l'ouverture:
0...30 mm
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1


