Carlo Gavazzi - Transformateur ouvrant de courant 6-ph 32A pour EM280 - TCD06BS3280CMX

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Transformateur ouvrant de courant 6-ph 32A pour EM280

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - ensemble de transformateur de courant triphasé

  • courant assigné primaire In - 32 A

  • courant assigné secondaire - 0.333 A

  • diamètre d'ouverture - 8.5 mm

  • puissance apparente nominale secondaire - 0 VA

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8030956080001

Réf. Sonepar

00158608000

Réf. Fournisseur

TCD06BS3280CMX

Marque

Carlo Gavazzi

modèle:

ensemble de transformateur de courant triphasé

courant assigné primaire In:

32 A

courant assigné secondaire:

0.333 A

diamètre d'ouverture:

8.5 mm

puissance apparente nominale secondaire:

0 VA

facteur de limite de surintensité:

FS 5

étalonné:

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Non

fixation par encliquetage:

Non

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

fiche

nombre d'entrées primaires:

6

Transformateur de courant ouvrant de 6 canaux pour centrale de mesure EM280, courant primaire 32A, montage sur rail DIN. longueur de câble 80 cm, diamètre d'ouverture 8,5mm

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi