Carlo Gavazzi - Transformateur ouvrant de courant 6-ph 32A pour EM280 - TCD06BS32150CMX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - ensemble de transformateur de courant triphasé
courant assigné primaire In - 32 A
courant assigné secondaire - 0.333 A
diamètre d'ouverture - 8.5 mm
puissance apparente nominale secondaire - 0 VA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8030956080018
Réf. Sonepar
00158608001
Réf. Fournisseur
TCD06BS32150CMX
Marque
Carlo Gavazzi
modèle:
ensemble de transformateur de courant triphasé
courant assigné primaire In:
32 A
courant assigné secondaire:
0.333 A
diamètre d'ouverture:
8.5 mm
puissance apparente nominale secondaire:
0 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
fiche
nombre d'entrées primaires:
6
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Bloc transformateur de courant à noyau divisé 6 canaux, courant primaire 32 A, montage sur rail DIN, longueur de câble 150 cm, diamètre d'ouverture 8,5 mm
Les Atouts de la gamme:
Transformateurs de courant 3 phases ouvrants (TCD06BS) ou traversants (TCD06BX) pour mesure triphasée ou monophasée avec raccordement par RJ11 pour la gamme EM280. Courant 32 A. Précision équivalent à la classe 0,5.
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


