Carlo Gavazzi - Transformateur traversant de courant 32A 6-ph pour EM280 - TCD06BX32200CMX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - ensemble de transformateur de courant triphasé
courant assigné primaire In - 32 A
courant assigné secondaire - 0 A
diamètre d'ouverture - 8.5 mm
puissance apparente nominale secondaire - 0 VA
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
SÉRIE TCD06B
EAN
8030956078411
Réf. Sonepar
00158607841
Réf. Fournisseur
TCD06BX32200CMX
Marque
Carlo Gavazzi
modèle:
ensemble de transformateur de courant triphasé
courant assigné primaire In:
32 A
courant assigné secondaire:
0 A
diamètre d'ouverture:
8.5 mm
puissance apparente nominale secondaire:
0 VA
facteur de limite de surintensité:
FS 5
étalonné:
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
fiche
nombre d'entrées primaires:
6


