Carlo Gavazzi - Variateur de fréquence - 1 phase - 0,75kW 0,75HP -Alimentation: 200-240Vca FA T1 - RVLFA120075FA

CARLO GAVAZZI
CopieCopie
Carlo Gavazzi - Variateur de fréquence - 1 phase - 0,75kW 0,75HP -Alimentation: 200-240Vca FA T1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension du secteur - 170...264 V

  • fréquence de sortie max. - 600 Hz

  • courant de sortie nominal I2N - 4.3 A

  • indice de protection (IP) - IP20

  • fréquence du secteur - 50/60 Hz

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8033130190282

Réf. Sonepar

00158019028

Réf. Fournisseur

RVLFA120075FA

Marque

Carlo Gavazzi

tension du secteur:

170...264 V

fréquence de sortie max.:

600 Hz

courant de sortie nominal I2N:

4.3 A

indice de protection (IP):

IP20

fréquence du secteur:

50/60 Hz

nombre de phases d'entrée:

1

nombre de phases de sortie:

3

tension de sortie max.:

240 V

puissance utile max. en charge linéaire sous tension de sortie assignée:

0.75 kW

nombre de sorties analogiques:

1

nombre d’entrées analogiques:

2

nombre de sorties numériques:

1

nombre d’entrées numériques:

5

avec élément de commande:

Oui

convient pour environnement industriel:

Oui

utilisation autorisée en zone résidentielle et commerciale:

Oui

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Oui

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Oui

protocole pris en charge pour CAN:

Oui

pays de fabrication:

CHINE

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

supporte protocole Modbus:

Oui

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Oui

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

supporte protocole BACnet:

Oui

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

1

nombre d'autres interfaces matérielles:

1

avec interface optique:

Non

avec prise pour ordinateur:

Oui

hacheur de freinage intégré:

Oui

fonctionnement possible à quatre quadrants:

Non

type de convertisseur:

convertisseur direct

Degré de protection (NEMA):

autre

hauteur:

141 mm

largeur:

72 mm

profondeur:

139.2 mm

Variateur de fréquence - 1 phase - 0,75kW 0,75HP -Alimentation: 200-240Vca - F=Filtre EMI intégré - A=Avancé Taille 1

Les Atouts de l'article:

Variateur de fréquence monophasé pour moteurs à induction, tension de fonctionnement (Ue) : 200-240 Vca, puissance de sortie : 0,75 kW, montage sur panneau, Modbus RTU, IP20, filtre CEM, châssis A

Un produit Carlo Gavazzi

Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi