Carlo Gavazzi - Ventilateur 24V pour dissipateur RHS45A/B - RHSF40-24
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 40 mm
largeur - 40 mm
profondeur - 20 mm
pays de fabrication - MALTE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5350035404836
Réf. Sonepar
00158274043
Réf. Fournisseur
RHSF40-24
Marque
Carlo Gavazzi
hauteur:
40 mm
largeur:
40 mm
profondeur:
20 mm
pays de fabrication:
MALTE
Ventilateur, taille 40x 40x20mm, 24 Vdc, adapté au montage sur les dissipateurs thermiques RHS45C, RHS45B, RHS540, RHS542
Les Atouts de l'article:
Ventilateur, dimensions 40 x 40 x 20 mm, 24 Vcc, compatible avec les dissipateurs thermiques RHS45C, RHS45B, RHS540 et RHS542.
Les Atouts de l'article:
Ventilateur, dimensions 40 x 40 x 20 mm, 24 Vcc, compatible avec les dissipateurs thermiques RHS45C, RHS45B, RHS540 et RHS542.
Un produit Carlo Gavazzi
Découvrez toute la gamme Carlo Gavazzi


