Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Castel - Alimentation 12 VDC 2,2A secourue Batt 17 Ah - 320.0400

CASTEL
CopieCopie
Castel - Alimentation 12 VDC 2,2A secourue Batt 17 Ah

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • mode de pose - saillie

  • tension secondaire - 12 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221802905

Réf. Sonepar

01082000398

Réf. Fournisseur

320.0400

Marque

Castel

mode de pose:

saillie

tension secondaire:

12 V

Alimentation 12 VDC 2,2A secourue Batt 17 Ah