Castel - Alimentation 24 VDC 3A secourue Batt 8,5 Ah - 110.9200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 24...24 V
courant de sortie max. 1 - 3.5 A
tension d'alimentation assignée DC - 24...24 V
stabilisé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701221806538
Réf. Sonepar
01082000535
Réf. Fournisseur
110.9200
Marque
Castel
type de tension d’alimentation:
DC
1ere tension de sortie:
24...24 V
courant de sortie max. 1:
3.5 A
tension d'alimentation assignée DC:
24...24 V
stabilisé:
Oui
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
3.5 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension de sortie réglée:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort/vis
montage possible sur barres profilées:
Non
montage mural possible:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Non
montage direct possible:
Oui
largeur:
252 mm
hauteur:
272 mm
profondeur:
113 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
indice de protection (IP):
IP40


