Castel - badge pour clavier tactile KP710DP - 320.2140
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau du boîtier/corps - aluminium/plastique
indice de protection (IP) - IP68/IPX9K
couleur - anthracite
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8034034446222
Réf. Sonepar
01082444622
Réf. Fournisseur
320.2140
Marque
Castel
matériau du boîtier/corps:
aluminium/plastique
indice de protection (IP):
IP68/IPX9K
couleur:
anthracite
badge pour clavier tactile KP710DP


