Castel - Batterie 12V 17AH - 320.2285
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 12 V
longueur - 151 mm
largeur - 65 mm
modèle - plomb-acide (étanche sans entretien, gel)
capacité en 15h - 17 Ah
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3608500177177
Réf. Sonepar
01082017717
Réf. Fournisseur
320.2285
Marque
Castel
tension nominale:
12 V
longueur:
151 mm
largeur:
65 mm
modèle:
plomb-acide (étanche sans entretien, gel)
capacité en 15h:
17 Ah
application:
secours / floating
connecteur:
Faston 4,8
hauteur, borne comprise:
100 mm


