Castel - Batterie 12V 2,1AH - 320.2290
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 12 V
longueur - 151 mm
largeur - 65 mm
modèle - plomb-acide (étanche sans entretien, gel)
application - secours / floating
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701221821074
Réf. Sonepar
01082182107
Réf. Fournisseur
320.2290
Marque
Castel
tension nominale:
12 V
longueur:
151 mm
largeur:
65 mm
modèle:
plomb-acide (étanche sans entretien, gel)
application:
secours / floating
connecteur:
Faston 4,8
hauteur, borne comprise:
100 mm


