Castel - Batterie 12V 7AH - 320.2280

CASTEL
CopieCopie
Castel - Batterie 12V 7AH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension nominale - 12 V

  • longueur - 151 mm

  • largeur - 65 mm

  • modèle - plomb-acide (étanche sans entretien, gel)

  • capacité en 15h - 7 Ah

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3608500177214

Réf. Sonepar

01082017721

Réf. Fournisseur

320.2280

Marque

Castel

tension nominale:

12 V

longueur:

151 mm

largeur:

65 mm

modèle:

plomb-acide (étanche sans entretien, gel)

capacité en 15h:

7 Ah

application:

secours / floating

connecteur:

Faston 4,8

hauteur, borne comprise:

100 mm

Batterie 12V 7AH