Castel - Batterie 12V 8.5AH - 350.5500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension nominale - 12 V
longueur - 151 mm
largeur - 65 mm
modèle - plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
adapté à un large champ d'application - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3701221802714
Réf. Sonepar
01082180271
Réf. Fournisseur
350.5500
Marque
Castel
tension nominale:
12 V
longueur:
151 mm
largeur:
65 mm
modèle:
plomb-acide (étanche sans entretien, AGM)
adapté à un large champ d'application:
Oui
connecteur:
Faston 6,35
hauteur, borne comprise:
100 mm
pays de fabrication:
FRANCE


