🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Castel - Boite de 10 glaces pour BGPH (dimensions 130x75mm) - sérigraphie APPEL D'URGENCE - 240.0200

CASTEL
CopieCopie
Castel - Boite de 10 glaces pour BGPH (dimensions 130x75mm) - sérigraphie APPEL D'URGENCE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 130 mm

  • largeur - 75 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221809393

Réf. Sonepar

01082000544

Réf. Fournisseur

240.0200

Marque

Castel

hauteur:

130 mm

largeur:

75 mm

Boite de 10 glaces pour BGPH (dimensions 130x75mm) - sérigraphie "APPEL D'URGENCE"

Les Atouts de la gamme:

CASI : centrale d’alarmes et de sécurité interphonique.Un système de sécurité, destiné à centraliser et àlocaliser des appels d’urgence en provenance determinaux de type “bris de glace” phonique, parfaitement adaptée à la sécurité des I.G.H. (immeubles de grande hauteur), parkings, ERP (établissements recevant du public), sites nucléaires, aéroports…