Castel - Boîtier d'alarme bris de glace phonique étanche - 210.0200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
alimentation de secours intégrée - Non
adressable - Oui
mode de pose - autre
liaison radio - Non
convient pour un usage domotique - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701221801656
Réf. Sonepar
01082000044
Réf. Fournisseur
210.0200
Marque
Castel
alimentation de secours intégrée:
Non
adressable:
Oui
mode de pose:
autre
liaison radio:
Non
convient pour un usage domotique:
Non
interface externe:
Oui
hauteur:
282.5 mm
largeur:
172.5 mm
profondeur:
65 mm
nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:
1
nombre de sorties pour générateur de signal optique:
0
avec alimentation électrique:
Non
appeleur automatique intégré:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE


