🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France Femmes, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones. Voir les dates

Page d'accueil

Castel - Boîtier d'alarme phonique design avec membrane avec boucle auditive - 210.2100

CASTEL
CopieCopie
Castel - Boîtier d'alarme phonique design avec membrane avec boucle auditive

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • alimentation de secours intégrée - Non

  • adressable - Oui

  • mode de pose - montage en saillie

  • liaison radio - Non

  • convient pour un usage domotique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221802929

Réf. Sonepar

01082000331

Réf. Fournisseur

210.2100

Marque

Castel

alimentation de secours intégrée:

Non

adressable:

Oui

mode de pose:

montage en saillie

liaison radio:

Non

convient pour un usage domotique:

Non

interface externe:

Oui

hauteur:

205 mm

largeur:

120 mm

profondeur:

42 mm

nombre de sorties pour générateur de signal acoustique:

1

nombre de sorties pour générateur de signal optique:

0

avec alimentation électrique:

Non

appeleur automatique intégré:

Oui

Boîtier d'alarme phonique design avec membrane avec boucle auditive

Les Atouts de l'article:

Poste secondaire design dédié à la centrale CASI
Boucle auditive
Appel déclenché par une membrane déformable
Poste relié à une ligne d’un module 7 zones
Auto alimentation
H 205 mm x L 120 mm x P 22 mm (en encastré avec fond P 20 mm)H 205 mm x L 120 mm x P 42 mm (en saillie)

Les Atouts de la gamme:

CASI : centrale d’alarmes et de sécurité interphonique.Un système de sécurité, destiné à centraliser et àlocaliser des appels d’urgence en provenance determinaux de type “bris de glace” phonique, parfaitement adaptée à la sécurité des I.G.H. (immeubles de grande hauteur), parkings, ERP (établissements recevant du public), sites nucléaires, aéroports…