Castel - Antenne pour coffret métalique - 320.2155

CASTEL
CopieCopie
Castel - Antenne pour coffret métalique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - métal

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

  • adapté à un montage au plafond - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034034447885

Réf. Sonepar

01082444788

Réf. Fournisseur

320.2155

Marque

Castel

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

métal

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

adapté à un montage au plafond:

Non

fixation sur mât:

Non

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

alimentation en courant:

autre

convient pour alarme anti-intrusion:

Oui

convient pour alarme incendie:

Non

montage mural:

Non

Antenne pour coffret métalique

Un produit Castel

Découvrez toute la gamme Castel