Castel - Lecteur/clavier sécurisé carré 13,56MHz Desfire pré-codé,saillie/pot 65 Evolutif - 910.0337

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701221826918
Réf. Sonepar
01082182691
Réf. Fournisseur
910.0337
Marque
Castel
Lecteur/clavier sécurisé carré 13,56 MHz Desfire pré-codé montage saillie ou pot 65mm Evolutif
Les Atouts de l'article:
Lecteur sécurisé de badges sans contact préconfiguré Mifare Desfire évolutif vers Bluetooth
Application Castel Virtual Card permet l’accès sur les lecteurs Bluetooth
Clavier à code pour accès direct
Signalisation lumineuse avec Led (bleue : par défaut, verte : accès autorisé, rouge : accès refusé)
Détection anti-arrachement via un accéléromètre
Indice de protection IP65 - IK10
Montage saillie ou potelet 65 mm
Alimentation : 10 à 14V (via centrale IPEVIA)
Dimensions : H 90 mm x L 85 mm x P 25 mm
Les Atouts de la gamme:
VDIP Evolution : une solution globale pour la sûreté des bâtiments.Simple d’utilisation, modulaire, évolutif et performant,VDIP Evolution répond à l’ensemble des problématiques en matière de contrôle d’accès, supervision graphique, détection intrusion, programmation horaire, planification et interphonie sur IP.
Les Atouts de l'article:
Lecteur sécurisé de badges sans contact préconfiguré Mifare Desfire évolutif vers Bluetooth
Application Castel Virtual Card permet l’accès sur les lecteurs Bluetooth
Clavier à code pour accès direct
Signalisation lumineuse avec Led (bleue : par défaut, verte : accès autorisé, rouge : accès refusé)
Détection anti-arrachement via un accéléromètre
Indice de protection IP65 - IK10
Montage saillie ou potelet 65 mm
Alimentation : 10 à 14V (via centrale IPEVIA)
Dimensions : H 90 mm x L 85 mm x P 25 mm
Les Atouts de la gamme:
VDIP Evolution : une solution globale pour la sûreté des bâtiments.Simple d’utilisation, modulaire, évolutif et performant,VDIP Evolution répond à l’ensemble des problématiques en matière de contrôle d’accès, supervision graphique, détection intrusion, programmation horaire, planification et interphonie sur IP.
Un produit Castel
Découvrez toute la gamme Castel


