Castel - Ceinture pour montage en saillie de la CENTRALE REFUGE - 440.8810
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
composition - boîtier apparent
sens de montage - vertical
matériau - métal
couleur - rouge
forme - rectangulaire
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3701221816643
Réf. Sonepar
01082181664
Réf. Fournisseur
440.8810
Marque
Castel
composition:
boîtier apparent
sens de montage:
vertical
matériau:
métal
couleur:
rouge
forme:
rectangulaire
qualité du matériau:
acier inoxydable (inox)
traitement de la surface:
métallique
finition de la surface:
mat
transparent:
Non
avec cadre de recouvrement:
Non
avec entrée de câble:
Oui
résistant aux chocs:
Oui
indice de protection (IP):
autre
largeur d'appareil:
157 mm
hauteur d'appareil:
292 mm
Les Atouts de l'article:
CAP-IP-1B-MI-C_560.6100.png


