Castel - Clavier tactile 7" pour centrale MEDEA - 320.2135
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 140 mm
largeur - 215 mm
profondeur - 20 mm
avec affichage - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8034034448028
Réf. Sonepar
01082444802
Réf. Fournisseur
320.2135
Marque
Castel
hauteur:
140 mm
largeur:
215 mm
profondeur:
20 mm
avec affichage:
Oui
Clavier tactile 7" pour centrale MEDEA


