Castel - Clavier tactile pour centrale MEDEA - 320.2125

CASTEL
CopieCopie
Castel - Clavier tactile pour centrale MEDEA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur - 100 mm

  • largeur - 156 mm

  • profondeur - 21 mm

  • avec affichage - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034034446963

Réf. Sonepar

01082444696

Réf. Fournisseur

320.2125

Marque

Castel

hauteur:

100 mm

largeur:

156 mm

profondeur:

21 mm

avec affichage:

Oui

Clavier tactile pour centrale MEDEA