Castel - CONTACT DE PORTE UMMS01 lot de 10 pcs - 320.0200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
hauteur - 13 mm
largeur - 16 mm
profondeur - 60 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3701221802875
Réf. Sonepar
01082000399
Réf. Fournisseur
320.0200
Marque
Castel
matériau:
plastique
hauteur:
13 mm
largeur:
16 mm
profondeur:
60 mm
CONTACT DE PORTE UMMS01 lot de 10 pcs
Les Atouts de l'article:
> Distance de travail : 15 mm> Indice de protection IP34> Livré par lot de 10 unités> Dimensions (L x H x P) : 72 x 23 x 19 mm> Détecteur : 60 x 17 x 13 mm> Aimant : 60 x 13 x13 mm
Les Atouts de l'article:
> Distance de travail : 15 mm> Indice de protection IP34> Livré par lot de 10 unités> Dimensions (L x H x P) : 72 x 23 x 19 mm> Détecteur : 60 x 17 x 13 mm> Aimant : 60 x 13 x13 mm


