Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Castel - CONTACT DE SOL SABOT UIM1740 - 320.1100

CASTEL
CopieCopie
Castel - CONTACT DE SOL SABOT UIM1740

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • hauteur - 50 mm

  • largeur - 175 mm

  • profondeur - 13 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3701221804183

Réf. Sonepar

01082000402

Réf. Fournisseur

320.1100

Marque

Castel

matériau:

autre

hauteur:

50 mm

largeur:

175 mm

profondeur:

13 mm

CONTACT DE SOL SABOT UIM1740